| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e645569 Herst.-Nr.: e645569 EAN/GTIN: 4260295460149 |
| |
|
| | |
| Mit Spenderflasche und verschließbarer Verschlußplatte; Inhalt 1000 ml; H 295 mm, B 105 mm, T 180 mm Universeller Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit Edelstahlbedienhebel. Leichtes Befüllen aus Kanistern
Weitere Informationen: | | Befüllung: | Direktbefüllung | Farbe: | weiß | Aufstellung / Montage: | Wandgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, armhebelspender 1000 ml, cremeseifenspender, Universalspender, Mehrzweckspender, Hygienespender, Nachfüllspender, Krankenhaus, Arztpraxis, Medizin, Altenheim |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,33* | € 38,04* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,22* | € 44,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,44* | € 52,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|