Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa Clean&Care Spender manuell groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-038-331100
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     331100
EAN/GTIN:
     4000735713400
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Multifunktional, einfach zu bedienen und autark ohne Batterie oder Strom im Einsatz: der manuelle Clean&Care Spender von Satino für mittlere bis hohe Frequenzen. Der besonders wirtschaftliche Spender kann wahlweise mit 1.000 ml Schaum- oder Flüssigseife, Desinfektionsmittel oder Toilettensitzreiniger bestückt werden. Die Kontaktfläche zur Betätigung des Spenders besteht aus hygienischem Edelstahl und ist leicht zu reinigen.

  • Multifunktionaler Spender für Schaum- oder Flüssigseife, Desinfektionsmittel oder Toilettensitzreiniger
  • Funktioniert autark ohne Strom/Batterie
  • Energiesparend
  • Edelstahl-Kontaktfläche für die leichte Reinigung
  • Mit Satino by WEPA Standard- und Permanentschlüssel
  • Schnell montiert oder ausgetauscht dank Satino by WEPA Montageplatte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
System:
Wepa SF1
Füllkapazität:
700/1000 ml
Breite:
154 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, wepa seifenspender, Schaumseifenspender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Toilettensitzreinigerspender
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
7
€ 6,90*
ab € 27,38*
€ 35,32*
€ 5,50*
ab € 34,82*
€ 45,78*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 36,73*
€ 47,07*
€ 4,90*
ab € 42,76*
€ 55,88*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 57,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Satino
332670
ab € 8,43*
Sonstiges
Kurt Müller
331380
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.