| |
|
| Artikel-Nr.: 269-TA520 Herst.-Nr.: TA520 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pico TA520 | Dual E-Cal Kit für die automatisierte Kalibrierung des PicoVNA 108 (PQ112) bis 8,5 GHz, SOLT-AUTO-M /-F, USB-gesteuertes E-Cal Modul SOLT, 2 Ports, 50 Ω, SMA (m/f) für Full S-parameter 300 kHz bis 8.5 GHz.Das PicoVNA 108 Dual E-Cal 8,5 GHz Automated calibration kit (SMA) enthält sowohl female als auch male Slot´s.
Sie benötigen nur male oder nur female Slot´s? Hierfür bietet Pico ebenfalls passende E-Cal Kit´s an: TA518 | PicoVNA 108 E-Cal 8,5 GHz Kit automatisierte Kalibrierung (SMA male) TA519 | PicoVNA 108 E-Cal 8,5 GHz Kit automatisierte Kalibrierung (SMA female)
Ein manueller Kalibrierungsprozess umfasst mehrere An- und Abkopplungsvorgänge für die Standards und das manuelle Laden einzelner Charakterisierungsdateien für jeden Standard. Der E-Cal SOLT-Kalibrierungsprozess reduziert dies auf einen einzigen Anschluss, indem er seine Kalibrierungsstandards intern umschaltet. Der Prozess wird automatisch und in hohem Maße wiederholbar gesteuert, wobei Stromversorgung, Steuerung und Datenauslesung von der PicoVNA-Software über eine USB-Schnittstelle verwaltet werden. Schnell, bequem und weniger fehleranfällig: Ein einfacher E-Cal-Standard ist in gewissem Maße durch Schaltungenauigkeiten gefährdet, die zu nicht idealen Kurzschlüssen, Unterbrechungen, Belastungen und Durchgängen führen. Die E-Cal-Standards von PicoVNA beinhalten eine schnelle Temperaturkompensation durch Ofensteuerung und Mehrweg-S-Parameter über den gesamten abgedeckten Frequenzbereich, die diese nun stabilen und geringfügigen Unvollkommenheiten rückverfolgbar charakterisieren. Dabei kann die Bequemlichkeit, der geringere Arbeitsaufwand und die Schnelligkeit der automatisierten Kalibrierung zu einer regelmäßigeren Kalibrierung und damit zu genaueren, wiederholbaren und zuverlässigen Messungen führen - dadurch werden wohl einige Prozessmanager auf einer automatisierten E-Cal bestehen. Alle PicoVNA-Kalibrier- und Prüfstandards sind gegen vollständig rückführbare nationale Standards kalibriert und werden in einer Schutzhülle geliefert.
Standards: Short, Open, Load, Through und separate charakterisierte Port Adapter Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, PicoVNA, Picoscope, Vektornetzwerkanalysator, TA520, VNA108, Pico, Netzwerkanalyse, Kalibrierung, Set, Kit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.449,86* | € 2.584,98* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.464,01* | € 2.618,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.639,98* | € 2.866,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|