Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA520 KIT AUTOMATIS. KALIBRIERUNG, SOT/TRL/TRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946815
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Kalibrierung: SOT, TRL und TRM
  • Produktpalette: PicoVNA 100 Series
  • Außenhöhe: 15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 43 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Außentiefe: 65 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 5 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, TA520, 3946815, 394-6815
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.449,86*
    € 2.584,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.464,01*
    € 2.618,29*
    Frei Haus
    ab € 2.639,98*
    € 2.866,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.618,29*
    € 3.115,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.603,99*
    € 3.098,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.535,40*
    € 3.017,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.496,10*
    € 2.970,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.464,01*
    € 2.932,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ112
    ab € 6.837,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.