Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Kalibrierungskit, PicoVNA 106 und 108, 0.3 → 8500MHz, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2481187
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ = Kalibrierungskit
Geeignet für den Einsatz mit = PicoVNA 106 und 108
Frequenz-Bereich = 0.3 → 8500MHz
Steckertyp = SMA Female, SMA Male
Länge = 190mm
Weitere Informationen:
Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ:
Kalibrierungskit
Geeignet für den Einsatz mit:
PicoVNA 106 und 108
Frequenz-Bereich:
0.3 → 8500MHz
Steckertyp:
SMA Female, SMA Male
Länge:
190mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2481187, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Pico Technology, TA520, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analyser Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.448,12*
€ 2.572,10*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.478,65*
€ 2.605,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.634,59*
€ 2.852,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,57*
€ 3.394,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,35*
€ 3.369,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.763,89*
€ 3.289,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,37*
€ 3.140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.634,59*
€ 3.135,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ112
ab € 6.847,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.