Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA518 | PicoVNA 108 E-Cal 8,5 GHz Kit automatisierte Kalibrierung (SMA male)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA518 | PicoVNA 108 E-Cal 8,5 GHz Kit automatisierte Kalibrierung (SMA male)
TA518 | PicoVNA 108 E-Cal 8,5 GHz Kit automatisierte Kalibrierung (SMA male)
TA518 | PicoVNA 108 E-Cal 8,5 GHz Kit automatisierte Kalibrierung (SMA male)
Artikel-Nr.:
     269-TA518
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator

Pico TA518 | E-Cal Kit für die automatisierte Kalibrierung des PicoVNA 108 (PQ112) bis 8,5 GHz, SOLT-AUTO-M, USB-gesteuertes E-Cal Modul SOLT, 2 Ports, 50 Ω, SMA(m) für Full S-parameter 300 kHz bis 8.5 GHz.


Sie benötigen male und female Slot´s? Hierfür bietet Pico ein Dual E-Cal Kit an:
TA520 | PicoVNA 108 Dual E-Cal 8,5 GHz Kit automatisierte Kalibrierung (SMA male / female)

Ein manueller Kalibrierungsprozess umfasst mehrere An- und Abkopplungsvorgänge für die Standards und das manuelle Laden einzelner Charakterisierungsdateien für jeden Standard. Der E-Cal SOLT-Kalibrierungsprozess reduziert dies auf einen einzigen Anschluss, indem er seine Kalibrierungsstandards intern umschaltet. Der Prozess wird automatisch und in hohem Maße wiederholbar gesteuert, wobei Stromversorgung, Steuerung und Datenauslesung von der PicoVNA-Software über eine USB-Schnittstelle verwaltet werden.

Schnell, bequem und weniger fehleranfällig: Ein einfacher E-Cal-Standard ist in gewissem Maße durch Schaltungenauigkeiten gefährdet, die zu nicht idealen Kurzschlüssen, Unterbrechungen, Belastungen und Durchgängen führen. Die E-Cal-Standards von PicoVNA beinhalten eine schnelle Temperaturkompensation durch Ofensteuerung und Mehrweg-S-Parameter über den gesamten abgedeckten Frequenzbereich, die diese nun stabilen und geringfügigen Unvollkommenheiten rückverfolgbar charakterisieren. Dabei kann die Bequemlichkeit, der geringere Arbeitsaufwand und die Schnelligkeit der automatisierten Kalibrierung zu einer regelmäßigeren Kalibrierung und damit zu genaueren, wiederholbaren und zuverlässigen Messungen führen - dadurch werden wohl einige Prozessmanager auf einer automatisierten E-Cal bestehen.

Alle PicoVNA-Kalibrier- und Prüfstandards sind gegen vollständig rückführbare nationale Standards kalibriert und werden in einer Schutzhülle geliefert.

Standards: Short, Open, Load, Through und separate charakterisierte Port Adapter


Ausstattung und Highlights
  • Ports und Impedanz: 2 x 50 Ω SMA(m) Ports
  • Eingangsgrenzwerte der Anschlüsse: +10 dBm im Betrieb, +20 dBm/1 V pk Schutz
  • Bandbreite: 300 kHz bis 8,5 GHz
  • Richtwirkung: 40 dB
  • Source match: 40 dB
  • Load match: 36 dB
  • Reflection tracking: 0,05 dB
  • Transmission tracking: 0,04 dB
  • Übertragungsmethode: SOLT-Vergleich (Aufzeichnung der Charakterisierungsdaten im internen Speicher)
  • Steuerung und Stromversorgung: USB 2.0 (micro)
  • Abmessungen: 65 mm L x 43 mm B x 15 mm H (Einschließlich Anschlüsse)
  • Gewicht: 60 g
  • Temperatur (Betrieb): 5 °C bis 40 °C
  • Temperatur (Regelbereich des Ofens): +18 °C bis 28 °C Zur Einhaltung der angegebenen Genauigkeit
  • Aufwärmzeit des Ofens: 45 s typisch bei 23 °C
  • Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 5% bis 80% RH nicht kondensierend
  • Temperatur (Lagerung): -20 °C bis 50 °C
  • Luftfeuchtigkeit (Lagerung): 5 % bis 80 % RH, nicht kondensierend


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, SMA Steckverbinder, lan prüfgerät, PicoVNA, Picoscope, Vektornetzwerkanalysator, TA518, VNA108, Pico, Netzwerkanalyse, Kalibrierung, Set, Kit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,28*
€ 1.406,81*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,23*
€ 1.429,05*
Frei Haus
ab € 1.351,68*
€ 1.526,06*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,81*
€ 1.674,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,60*
€ 1.665,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,23*
€ 1.612,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,08*
€ 1.574,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,28*
€ 1.523,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ112
ab € 6.839,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.