Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA518 KIT, KALIBRIERUNG, 8.5GHZ, SMA-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946813
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Kalibrierung: -
  • Produktpalette: Produktreihe PicoVNA
  • Außenhöhe: 15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 43 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Außentiefe: 65 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 5 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, SMA Steckverbinder, lan prüfgerät, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, TA518, 3946813, 394-6813
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.283,08*
    € 1.403,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.305,85*
    € 1.425,92*
    Frei Haus
    ab € 1.354,40*
    € 1.522,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.425,92*
    € 1.696,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.418,92*
    € 1.688,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.374,62*
    € 1.635,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.342,83*
    € 1.597,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.305,85*
    € 1.553,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Pico Technology
    PQ112
    ab € 6.837,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.