Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)
PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)
PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)
PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)
PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)
PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)
PicoScope 2208B | USB-Oszilloskop, DSO, 2-Kanal, 100 MHz (PQ014)
Artikel-Nr.:
     269-PQ014
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PQ014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop

Pico PQ014 | 2-Kanal USB Oszilloskop 2208B mit 100 MHz Bandbreite und eingebautem Arbiträrgenerator im Taschenformat.


Die ultrakompakten Oszilloskope der PicoScope 2000-Serie von Pico Technology sind gerade einmal so groß wie ein Reisepass und lediglich 19 mm dick.

Diese per USB-Stromversorgung betriebenen PC-Oszilloskope und einem Arbiträr-Funktionsgenerator für anwenderdefinierte Wellenformen sind 80 % kleiner als die üblichen PicoScopes. Sie eignen sich damit perfekt für den Einsatz unterwegs und passen in jede Laptoptasche, während sie alle Funktionen und die Leistung von traditionellen Tisch-Oszilloskopen bieten.

Die technischen Daten umfassen eine sehr hohe Abtastrate, einen einstellbaren Analog-Offset über den gesamten Eingangsbereich hinweg und ein schnelles USB-Streaming mit bis zu 1 MS/s zur Erfassung von Wellenformen mit bis zu 100 Millionen Abtastungen. Die integrierte Signalquelle kann als Standard-Signalgenerator (Sinus, Rechteck, Dreieck und andere Signale) mit programmierbarem Sweep-Modus oder als voll funktionaler Arbiträr-Generator für anwenderdefinierte Wellenformen verwendet werden.


Ausstattung und Highlights
  • 2 Kanäle
  • 100 MHz Bandbreite
  • 128 MS Speichertiefe
  • Abtastrate: 1 GS/s
  • Vertikal-Auflösung: 8 bit
  • Verbesserte vertikale Auflösung 12 Bit in PicoScope-Software
  • Spannungsbereiche: ± 20 mV bis ± 20 Volt in 10 Bereichen
  • Vertikale Auflösung: 4 mV/Div bis 4 V/Div (10 vert. Div.)
  • Eingangsimpedanz: 1 MOhm ± 1% (parallel zu 14pF ± 1pF)
  • Erweiterte digitale Triggerung
  • Eingebauter Funktionsgenerator: DC bis 1 MHz
  • Eingebauter Arbiträrgenerator: 12 Bit / 20 MS/s
  • Eingebauter FFT-Spektrumanalysator: DC bis Oszilloskopbandbreite
  • Segmentierten Speicher für bis zu 48.000 Abtastungen
  • Kompaktes ergonomisches Design mit frontseitigen Eingängen
  • PC-Verbindung USB 2.0 (Kompatibel mit USB 1.1 /3.0)
  • Stromversorgung über USB-Anschluss
  • Abmessungen: B 130 x H 19 x T 140 mm
  • Gewicht: < 0,2 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • PicoScope PC-Oszilloskop
  • 2 passende Tastköpfe x1/x10
  • USB Kabel
  • Kurzübersicht
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, PC Oszilloskop, USB-Oszilloskop, USB-Scope, Keysight, Pico, USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,27*
€ 653,36*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 577,27*
€ 667,27*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,36*
€ 777,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,62*
€ 758,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,62*
€ 712,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,31*
€ 697,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
KA045
ab € 23,01*
Zubehör
Pico Technology
KA044
ab € 13,46*
Zubehör
Pico Technology
PP969ÿÿÿÿÿ
ab € 66,84*
Zubehör
Pico Technology
TA041
ab € 305,16*
Zubehör
Pico Technology
TA043
ab € 528,31*
Zubehör
Pico Technology
TA044
ab € 735,38*
Zubehör
Pico Technology
TA057
ab € 318,39*
Zubehör
Pico Technology
TA167ÿÿ
ab € 225,33*
Zubehör
Pico Technology
TA189
ab € 366,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.