Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PQ014 OSZILLOSKOP USB, 2 KANÄLE, 100MHZ, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535476
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PQ014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 128Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 2000 Series
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 2208B, ein passiver 100MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1, umschaltbar), BNC, USB 2.0-Kabel TA207, 1.2m, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PQ014, 2535476, 253-5476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 564,05*
    € 634,80*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 581,47*
    € 648,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 648,64*
    € 771,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 640,27*
    € 761,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 611,64*
    € 727,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 599,60*
    € 713,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 581,47*
    € 691,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    KA403
    ab € 225,16*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA710
    ab € 66,67*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 25,41*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA044
    ab € 14,76*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 317,36*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 551,60*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 771,35*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 319,36*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189
    ab € 376,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.