Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB TC-08 | Thermoelement-Datenlogger, 8-Kanal (PP222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB TC-08 | Thermoelement-Datenlogger, 8-Kanal (PP222)
USB TC-08 | Thermoelement-Datenlogger, 8-Kanal (PP222)
USB TC-08 | Thermoelement-Datenlogger, 8-Kanal (PP222)
USB TC-08 | Thermoelement-Datenlogger, 8-Kanal (PP222)
USB TC-08 | Thermoelement-Datenlogger, 8-Kanal (PP222)
Artikel-Nr.:
     269-PP222
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger

Pico PP222 | 8-Kanal Thermoelement-Datenlogger TC-08 zum Anschluss an den PC via USB.


Der TC08 Thermoelementen-Datenlogger, der branchenführende Leistungen bietet, stellt eine kostengünstige Lösung zur Temperaturmessung dar.

Mit 8 direkten Thermoelementen-Eingängen kann der TC-08 schnelle und präzise Messungen durchführen. Darüber hinaus können auf einem PC bis zu 20 Einheiten simultan verwendet werden. Der Datenlogger kann durch Verwendung eines entsprechenden Thermoelementen-Typs (B, E, J, K, N, R, S, T) den Temperaturbereich von -270° C bis +1.820° C messen und aufzeichnen.

Es wird keine externe Stromversorgung benötigt, das Gerät wird über den USB Port des Computers mit Spannung versorgt. Der TC-08 Thermoelement-Datenlogger verfügt über eine eingebaute Klemmstellenkompensation mit hoher Auflösung (20 Bit) für eine hohe Genauigkeit. Es sind bis zu 10 Messungen pro Sekunde möglich.


Ausstattung und Highlights
  • 8-Kanal Thermoelement-Datenlogger
  • von 1 bis 160 Thermoelemente können gemessen werden
  • Messbereich von -270 bis +1.820 °C
  • Eingangsbuchsen Miniatur-Thermoelement
  • Unterstützte Thermoelement-Typen: B, E, J, K, N, R, S, T
  • automatische Klemmstellenkompensation
  • hohe Auflösung (20 Bit) und Genauigkeit
  • schnelle Samplingrate bis zu 10 Messungen/s
  • USB-Schnittstelle
  • Maße: 201 x 104 x 34 mm
  • Garantie: 5 Jahre


Weitere Suchbegriffe: datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 411,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652919
€ 187,23*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652902
€ 248,14*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652906
€ 93,18*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652918
€ 121,78*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652921
€ 113,52*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652920
€ 114,93*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652922
€ 313,94*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P03652908
€ 186,09*
Sonstiges
Pico Technology
PP624
€ 36,39*
Sonstiges
Pico Technology
SE000
€ 18,68*
Sonstiges
Pico Technology
SE001
€ 18,67*
Sonstiges
Pico Technology
SE002
€ 66,34*
Sonstiges
Pico Technology
SE003
€ 59,20*
Sonstiges
Pico Technology
SE004
€ 66,18*
Sonstiges
Pico Technology
SE027
€ 21,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.