Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01654823 | CA1823 Thermometer für Thermoelemente Pt100/ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 1823 Thermometer
C.A 1823 Thermometer
C.A 1823 Thermometer
C.A 1823 Thermometer
Artikel-Nr.:
     269-P01654823
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654823
EAN/GTIN:
     3663653000956
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Mini-Thermometer

Chauvin Arnoux P01654823 | CA1823 Thermometer + Recorder, 1-Kanal, für Widerstandsfühler Pt100, Pt1000. Messumfang von -100 °C bis + 400°C mit einer Auflösung ab 0,1 °C.


Das CA1823 ist ein kompaktes Kontakt-Thermometer mit Magnethalterung, das genaue, vielseitige und zuverlässige Messungen bei stationären und mobilen Einsätzen garantiert. Das Gerät verfügt über eine große beleuchtete Anzeige, über alle vor Ort benötigten Funktionen wie Min-, Max-Anzeige, Hold und es kann Messwerte manuell oder gemäß Programmierung speichern.Das Gerät ist über USB oder Bluetooth vernetzbar, so dass Alarme und ein Start der Werteaufzeichnung über die Software Data Logger Transfer programmiert werden können.


Ausstattung und Highlights
  • 1 Eingang für Pt100-, Pt1000-Fühler
  • Messumfang: von -100 °C bis + 400°C
  • Eigenabweichung: ± (0,4% Anz. + 0,3 °C)
  • Auflösung: 0,1 °C bzw. 1 °C
  • Funktionen: Min, Max, Hold, Alarme / °C oder °F / Anzeigebeleuchtung
  • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
  • 3-poliger Fühleranschluss mit Flachstecker
  • Kompakt und mit Magnethalterung für stationäre oder mobile Einsätze
  • Große beleuchtete Anzeige
  • Vernetzbar über USB oder Bluetooth
  • Alarme und Aufzeichnungsstart über Alarmwert
  • Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb
  • USB- oder Bluetooth-Interfaces
  • Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung
  • Gehäuse-Schutzart IP54
  • Abmessungen: 150 x 72 x 32 mm
  • Gewicht: 260 g (mit Batterien)
  • Geeignet für Multifix-Zubehör
  • Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich
  • Garantie 2 Jahre

Lieferumfang
  • Transporttasche, 3 Alkali-Batterien 1,5V AA, USB-Anschlusskabel, Prüfbericht und Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, Temperaturlogger, Widerstandsthermometer, datenlogger temperatur, datenlogger, Temperatur, Temperaturmessgerät, Temperaturmessgeräte, Thermometer, Pyrometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 240,06*
Frei Haus
ab € 217,84*
€ 255,04*
€ 5,90*
ab € 211,71*
€ 255,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 262,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,68*
€ 275,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652715
ab € 181,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652712
ab € 194,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652714
ab € 247,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 15,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654253
ab € 90,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652713
ab € 206,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 414,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654252
ab € 47,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 42,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 31,17*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.