| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01651023 Herst.-Nr.: P01651023 EAN/GTIN: 3663653000031 |
| |
|
| | |
| Der USB-Netzadapter P01651023 erlaubt Ihnen den Dauerbetrieb diverser Geräte von CHAUVIN ARNOUX über die Steckdose, wie z.B.: -MiniFLEX und AmpFLEX Serie MA110/MA130 bzw. A110/A130 -PAC-Zangen der Serie PAC15/16/17/25/26/27 -Messgeräte für physikalische Größen C.A 1110 / C.A 1227 / C.A 1246 / C.A 1821/22/23 / C.A 1510
Für 110-240 V 50/60 Hz geeignet. Netzadapter mit USB Typ A (weiblich) 5 V, 1 A. Lade- und Verbindungskabel mit USB Typ A (männlich) - USB Typ µ-B (männlich). 1,8 m Länge. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Netzbetrieb | Set-Ausführung: | false | Mit Koffer/Tasche: | false | Zubehör: | true | Ersatzteil: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |