Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Luftmessfühler SP12, -100...+600°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P03652714
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P03652714
EAN/GTIN:
3760171414989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
PT100
Beschreibung
Die Pt100-Fühler der Klasse A/B können in den verschiedensten Bereichen für Temperaturmessungen von -100 °C bis 600 °C eingesetzt werden: für Umgebungstemperaturen, Messung von Flüssigkeiten, breiigen oder dickflüssigen Substanzen im Industriebereich usw.
Alle Fühler sind mit einem Griff und einem Spiralanschlusskabel (45 cm bis 1 m) für manuelle Messungen und mit einem Miniaturstecker mit 3 Flachkontakten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-100 °C | 600 °C
Länge der Sonde:
130 mm
... >
Lager CGDJS
>
Zubehör
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
pt100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 285,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flüssigkeits-Fühler SP 13
Chauvin Arnoux
P03652715
€ 209,09*
Ähnlich
Gefederter Oberflächenmessfühler SP10, -50...+200°C
Chauvin Arnoux
P03652712
€ 226,03*
Ähnlich
Nadelmessfühler SP 11
Chauvin Arnoux
P03652713
€ 225,66*
Ähnlich
SP14 Fühler für allg. Anwendung, -100°C... +450°C (Klasse A)
Chauvin Arnoux
P01655020
€ 105,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.