Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01196522E | CA5003 Multimeter, Analog IP 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P01196522E | CA5003 Multimeter, Analog IP 53
P01196522E | CA5003 Multimeter, Analog IP 53
Artikel-Nr.:
     269-P01196522E
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196522E
EAN/GTIN:
     3760171414040
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter

Analoges Hand-Multimeter CA5003 von Chauvin Arnoux.


Das echte Offroad-Analogmultimeter. Das C.A 5003 ist ein preiswertes und robustes Analog-Multimeter, dass alle Anforderungen der Profis im Elektrohandwerk abdeckt.


Ausstattung und Highlights
  • DC-Spannung: 100 mV bis 1000 V (8 Bereiche)
  • AC-Spannung: 10 V bis 1000 V (5 Bereiche)
  • DC-Strom: 50 µA bis 15 A (7 Bereiche) und AC-Strom: 1,5 mA bis 15 A (5 Bereiche)
  • Automatische Nullstellung
  • "Voltest"-Warnung bei Widerstandsmessungen
  • Widerstand: 10 kΩ und 1 MΩ
  • Akust. Durchgangsprüfung bei R < 50 Ω
  • dB-Skala (für AC-Spannungen). Zustandsanzeige Sicherungen
  • Abmessungen: 160 x 105 x 56 mm. Gewicht: 500 g
  • Schutzklasse IP53


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, multimeter, Chauvin-Arnoux, CA5003
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,20*
€ 329,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,91*
€ 348,65*
Frei Haus
ab € 290,26*
€ 350,00*
Frei Haus
ab € 323,02*
€ 364,40*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,42*
€ 364,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297037
ab € 62,85*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103060Z
ab € 7,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295452Z
ab € 22,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 68,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 55,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.