Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5003 Hand-Multimeter analog CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q039581
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196522E
EAN/GTIN:
     3760171414040
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Das C.A 5003 ist ein analoges Multimeter zu einem günstigen Preis, das alle Messanforderungen von Elektrikern erfüllt.
Features:
Analog-Multimeter mit kompaktem und stoßgeschützten Gehäuse mit klappbarem Standbügel
Mit "Fus"-Leuchtanzeige zur Anzeige des Zustands der Sicherungen für die Strommessbereiche
Bietet µA-Messbereich für besonders kleine Ströme
Mit elektronischem Schutz und Hochleistungssicherungen
Automatischer Nullabgleich in der Ohmmeterfunktion
Leuchtanzeige "Voltest" signalisiert Vorliegen von Fremdspannungen bei Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
Grundfunktionen: V AC, V DC, A AC, A DC, Widerstand, Akust. Durchgangsprüfung
Lieferumfang:
1 Satz Sicherheitsmessleitungen gem. IEC 1010 mit Prüfspitzen + 1 x 9 V-Batterie + 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
56 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
500 g
Schnittstellen:
keine
Typ:
C.A 5003
DC-Innen-Widerstand:
20 kΩ/V
Anzeige:
analog
Messkategorie:
CAT III 600 V
Frequenzbereich:
10 Hz bis 100 kHz Hz
Spannungsmessung:
AC + DC
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie 9 V
Messbereich A/AC max.:
15 A
Messbereich A/DC max.:
15 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC + DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 267,69*
€ 351,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,16*
€ 351,42*
Frei Haus
ab € 304,22*
€ 357,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,06*
€ 367,38*
€ 5,90*
ab € 328,43*
€ 373,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297037
ab € 62,87*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103060Z
ab € 6,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295452Z
ab € 24,47*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 66,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.