Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
C.A 5003 Analog-Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01196522E
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01196522E
EAN/GTIN:
3760171414040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Beschreibung
Das C.A 5003 ist ein analoges Multimeter zu einem günstigen Preis, das alle Messanforderungen von Elektrikern erfüllt.
Technische Daten:
Gleichspannung: 100 mV bis 600 V (8 Messbereiche)
Wechselspannung: 10 V bis 600 V (5 Messbereiche)
Gleichstromstärke: 50 µA bis 15 A (7 Messbereiche)
Wechselstromstärke: 1,5 mA bis 15 A (5 Messbereiche)
Automatische Nullstellung
Kontrolllampe "Voltest" bei anliegender Spannung am Ohmmeter
Typische Genauigkeit: 1,5 %
Innenwiderstand: 20 kΩ/V
Widerstand: 10 kΩ und 1 MΩ
Akustische Durchgangsprüfung: R < 50 Ω
dB-Skala (Wechselspannung)
Kontrolllampe für Sicherung
Abmessungen: 160 x 105 x 56 mm
Gewicht: 500 g
IP53
Verwendung bei allen Anlagen mit CAT III 600 V gemäß IEC/EN 61010-1 Ausgabe 2 oder darunter
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP53
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
15 A
Max. Strommessbereich DC:
15 A
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
analog
Messbereichswahl:
manuell
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
1 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
... >
Lager CGDJS
>
Vielseitig Messen und Prüfen
>
Analog- und Digital-Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Multimeter
,
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
multimeter
,
c.a5003
,
ca5003
,
c.a.5003
,
c.a 5003
,
ca 5003
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 342,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10 St. Hochleistungssicherung 16 A (500 V / 10 kA / 10x38 mm)
Chauvin Arnoux
P01297037
€ 84,57*
Zubehör
Einhand-Prüfspitze / 4mm-Stecker - 1000V - rot
Chauvin Arnoux
P01103060Z
€ 11,02*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
€ 34,61*
Zubehör
Messleitungen mit zwei 4mm gerade Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295452Z
€ 37,92*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,35*
Zubehör
Transportkoffer für C.A 5001 / C.A 5003 - 285 x 210 x 80 mm
Chauvin Arnoux
P01298037
€ 88,05*
Zubehör
Transporttasche Nr. 5 - 180 x 220 x 75 mm
Chauvin Arnoux
P01298036
€ 73,00*
Zubehör
Zubehörset für Elektriker
Chauvin Arnoux
P01295459Z
€ 65,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.