Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01157010 | CL601 LOGGER SIMPLE LOGGER TRMS-Stromzange mit Logger-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CL601 Strom-Logger, Zangenstromwandler 600AAC
CL601 Strom-Logger, Zangenstromwandler 600AAC
CL601 Strom-Logger, Zangenstromwandler 600AAC
Artikel-Nr.:
     269-P01157010
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157010
EAN/GTIN:
     3760171410752
Suchbegriffe:
Datenlogger
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter

Chauvin Arnoux P01157010 | CL601 LOGGER, TRMS-Stromzange Simple Logger II bis 600 A.


Die batteriebetriebene Stromzange Chauvin Arnoux CL 601 zeichnet sich besonders durch ihr gutes Preis- Leistungsverhältnis aus. Dank ihrer Datenloggerfunktion und den geschützten Anschlüssen, eignet sich die Stromzange besonders für die Überwachung von Maschinen, die Diagnose von Heizungs- und Klimatechnik, die Darstellung des Lastverlaufs und die Störungsbehebung an elektrischen Anlagen.


Ausstattung und Highlights
  • Strombereich: 0 bis 600 AAc
  • Auflösung: 0,1 A
  • Genauigkeit: ab ±(1 % Anz. + 0,5 A)
  • Abtastrate: 64 Samples pro Periode
  • Aufzeichnungsintervall: programmierbar von 125 ms bis zu 1 Tag
  • Aufzeichnungsmodi: Beginn/Ende, FIFO und erweiterter Aufzeichnungsmodus (XRM™)
  • Aufzeichnungsdauer: programmierbar von 15 Minuten bis 8 Wochen
  • Speicherkapazität: 240 000 Messwerte (512 KB).
  • Kommunikation: USB 2.0 mit optischer galvanischer Trennung
  • Stromversorgung: 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AA
  • Größter Leitungsdurchmesser: 1 Leiter mit Ø 42 mm, 2 Leiter mit je Ø 25,4 mm
  • Abmessungen: 235 x 102 x 41 mm
  • Gewicht (mit Batterien): 485 g

Lieferumfang
  • Stromzange CL601
  • USB Kabel
  • DataView Software
  • Batterien
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,53*
€ 723,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 640,25*
€ 733,06*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,99*
€ 861,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,92*
€ 849,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,47*
€ 813,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,01*
€ 791,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 70,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 21,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295288Z
ab € 16,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 412,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 250,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 610,58*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120057A
ab € 683,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 124,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120409
ab € 253,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.