Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01140836 | CA6536 Isolationsmesser Prüfspannung 10-100V, Messbereich 20 GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6536 Isolationsmesser
C.A 6536 Isolationsmesser
C.A 6536 Isolationsmesser
C.A 6536 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     269-P01140836
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140836
EAN/GTIN:
     3760171419687
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät

Chauvin Arnoux CA6536 | Isolationsmesser / Megohmmeter für Spezial-Anwendungen mit 10 bis 100 V Prüfspannung in 1 V-Schritten.


Mit seiner in 1 Volt-Schritten einstellbaren Prüfspannung von 10 V bis 100 V ist dieses Modell besonders für spezielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt-Technik sowie in der Verteidigungstechnik geeignet. In diesen Fällen werden oft eine geringe Prüfspannung und die strikte Einhaltung des vorgegebenen Werts verlangt.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich / Auflösung: 0,3 V-399,9 V / 0,1 V ; 400 V-700 V / 1 V
  • Prüfspannung: 10 bis 100 V in 1 V-Schritten
  • Schutzart: IP54 / IK 04
  • EMV / Elektrische Sicherheit: IEC 61326-1 / IEC 61010-1 und IEC 61010-2-030, 600 V CAT IV
  • Normen-Konformität: IEC 61557 Teil 1, 2, 4 und 10
  • Abmessungen / Gewicht: 211 x 108 x 60 mm / 850 g

Lieferumfang
  • Geliefert in Transporttasche für Freihandbetrieb, 2 Sicherheitsmessleitungen 1,50 m (rot + sw), 1 Krokodilklemme (rot), 1 Prüfspitze (sw), 2 Abgreifer (rot + sw), 6 Batterien LR6 oder AA, 1 Bedienungsanleitung auf CD, 1 Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Isolationsmesser IEC61557
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 703,94*
€ 792,59*
Frei Haus
ab € 723,67*
€ 792,97*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,84*
€ 834,33*
€ 5,95*
ab € 831,66*
€ 897,38*
Frei Haus
ab € 828,31*
€ 923,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,33*
€ 992,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,01*
€ 959,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,44*
€ 938,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,58*
€ 924,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,84*
€ 911,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102053Z
ab € 47,34*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 167,30*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 70,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 85,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.