Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-MS-POE Herst.-Nr.: 5018508 EAN/GTIN: 0754082148524 |
| |
|
| | |
| FLUKE Networks MS-POE | MicroScanner POE Cable Verifier mit MS-POE Wiremap-Adapter & Tragetasche.Die Modernste MicroScanner-Generation Fluke Networks Kabel-Verifizerer POE verifiziert Sprach-, Daten- und Videokabel sowie Service mit einer äußerst komfortablen Benutzeroberfläche. Die MicroScanner Cable Verifier-Serie vereinfacht die Tests der Kabel und übernimmt nicht nur die Ergebnisdaten aus den ehemals vier verschiedenen Prüfmodi, sondern stellt diese alle auf einmal dar: grafische Verdrahtungsanzeige, Kabelkodierung sowie Endgeräte auf der anderen Kabelseite. Der MS POE unterstützt außerdem nahezu jede Art von Niederspannungskabelprüfungen ohne weiteres Adapterzubehör. Weniger Prüfzeitaufwand und weniger Fehler von Technikern sind das Ergebnis. Installationen von hoher Qualität sind dadurch erheblich effizienter realisierbar als zuvor. Produkteigenschaften: - Schnelle Ermittlung, ob ein Problem durch ein fehlerhaftes oder nicht angeschlossenes Kabel, unzureichende Spannungsversorgung oder ein mit Spannung versorgtes Gerät (Powered Device – PD) verursacht wird.
- Informationen für den Netzwerktechniker, um mögliche Switch-Konfigurationen oder Fehlfunktionen zu untersuchen.
- PoE-Switch-Verifizierung – Ermittlung, ob ein Switch-Anschluss ausreichend Spannung liefern kann, indem die PoE-Klasse (0-8) gemeldet wird.
- Powered Pairs – Zeigt leistungsführende Paare grafisch an, einschließlich Duale-Signatur, bei der der Switch-Port 2 oder 4 Paare mit Strom versorgt (802.3bt oder PoE ++).
- Aktive Switch-Erkennung – Ermittlung, ob ein Kabel an einen Switch-Anschluss angeschlossen ist und die Anschlussgeschwindigkeit bis zu 10 G beträgt.
- Kabeltests – Identifizieren kurzgeschlossener, offener oder gekreuzter Drähte an beiden Enden sowie die Länge jedes Paares und Senden von Tönen zum Auffinden von Kabeln.
- Validieren und untersuchen Sie Ihre Industrial Ethernet-Kupferverkabelung
- PoE-Injectorprüfung – Anzeige des Injector-Spannungspegels
Lieferumfang - MicroScanner PoE Verifier
- MS-POE Wiremap-Adapter
- mehrsprachiger Kurzanleitung
- Batterien
- Tragetasche
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke, Networks, Cable, Verifier, Kabel, Verifizierer, Netzwerktester, Micro, Scanner, POE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 801,92* | € 880,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 825,15* | € 880,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 958,76* | € 1.019,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 960,34* | € 1.020,98* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 973,41* | € 1.027,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|