Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks 5020532 MS-POE-WM Adapter POE Adapter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025462
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5020532
EAN/GTIN:
     0754082148616
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Fluke Networks 5020532 MS-POE-WM Adapter POE Adapter 1St.

POE Adapter für MicroScanner PoE von Fluke Networks.

Kategorie: Adapter
Produkt-Art: Adapter
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für Marke: Fluke Networks
Typ: MS-POE-WM
Hersteller-Nr.: 5020532
EAN: 0754082148616
Betriebstemperatur: 0 bis +45 °C
IEC 61326-1
Ethernet-Port-Test: Angegebene Übertragungsgeschwindigkeit von 802. 3 Ethernet Ports (10/1001000/2500/5000/10000)
Testanschlüsse: Twisted-pair: UTP, FTP, SSTP.

Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-11, Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, kabelprüfgeräte fluke, kabelader prüfgerät, 0754082148616, Fluke Networks, 5020532, MS-POE-WM, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,87*
€ 195,79*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 195,80*
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 199,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 199,09*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 300,31*
€ 342,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,89*
€ 408,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.