Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Kabelprüfer, MicroScanner, 10Gbps, RJ11 / RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136531
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MS-POE
EAN/GTIN:
     754082148524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
PoE-Kabelprüfer, Typ=MS-POE, Batterielebensdauer=20 h, Kabellänge=-999, Netzwerkgeschwindigkeit=10 Gbps, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=2x AA, Diagnosefunktionen=Mode 1000Base-T Portfinder, Geräteart=Kabeltester-Tongenerator, Kabelprüffunktion=Kabellängenprüfung Falschverdrahtung PoE-Test Kurzschluss Split-Pair Tongenerator Verdrahtungsplan, Steckverbindertyp=RJ11 RJ45, Ton=Ja, Serien=MicroScanner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
265 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
0,565 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030400000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 892,64*
€ 992,69*
Frei Haus
ab € 893,02*
€ 992,70*
Frei Haus
ab € 959,83*
€ 1.030,95*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 960,46*
€ 1.032,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,60*
€ 1.039,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,90*
€ 1.229,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,90*
€ 1.222,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,15*
€ 1.197,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,49*
€ 1.175,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,46*
€ 1.142,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.