Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCP-500 | Oszilloskop Stromzange, Current Probe, DC ~ 500 kHz, 150 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; Strom; 500kHz; 600V; 200A; BNC-Stecker
Sonde: für Oszilloskop; Strom; 500kHz; 600V; 200A; BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     269-GCP-500
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03PTCP5H0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen

GW Instek GCP-500 | Oszilloskop Stromzange, Current Probe, DC ~ 500 kHz, 150 A.






Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, gw instek tastkopf, GW Instek, Stromzange, Oszilloskop, Current, Probe, GCP-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,69*
€ 824,03*
Frei Haus
ab € 819,29*
€ 937,11*
€ 5,90*
ab € 846,28*
€ 937,11*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,03*
€ 980,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,01*
€ 952,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,96*
€ 907,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,34*
€ 891,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,69*
€ 874,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS334A00GT
ab € 4.383,52*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS364A00GT
ab € 5.499,05*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-3352A
ab € 3.108,44*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-3652A
ab € 3.916,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.