Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FQM-100-M-VFL | Fiber QuickMap-Kit: Fiber QuickMap, SC/LC- Hybridtest-Referenzleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     269-FQM-100-M-VFL
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4774951
EAN/GTIN:
     0754082137573
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator

FLUKE Networks FQM-100-M-VFL | Fiber QuickMap-Kit: Fiber QuickMap, SC/LC- Hybridtest-Referenzleitungen.


Das Fluke Networks Fiber QuickFinder Set FQM-100-M-VFL enthält den Fiber Fault Locator für Multimode, abschraubbare, auswechselbare SC-Adapter, UPC-UPC-Patchkabel (2 m), Tragetasche, Schnellanleitung in 4 Sprachen (Handbücher in 9 Sprachen sind online verfügbar), Sicherheitshandbuch und Batterien. Der VisiFault Visual Fault Locator (Rotlichtquelle) mit 2,5-mm Universaladapter ist ebenfalls enthalten.

Fiber QuickMap schließt die Lücke zwischen einem VFL und einem OTDR. Diese Modelle sind so einfach anzuwenden wie VFLs und bieten gleichzeitig die Informationen zur Entfernung und den Leistungseinbußen an Stellen mit hoher Dämpfung, Brüchen und am Faserende. Sie erkennen auch aktive Fasern.

Produktmerkmale:

  • Funktioniert mit Multimode-LWL, 50/125 µm und 62,5/125 µm
  • 850 nm Ausgangswellenlänge. Misst bis zu 4.921 Fuß (1.500 Meter) Glasfaserverbindungen innerhalb weniger Sekunden.
  • Ortet starke Biegungen, hochdämpfende Kabelspleiße, Unterbrechungen und verschmutzte Steckverbinder bei Multimode-Glasfaserverbindungen.
  • Spleiße mit hoher Dämpfung messen und lokalisieren
  • Lokalisieren des Faserendes
  • lokalisieren potentieller Quellen hoher Bitfehlerraten, verursacht durch Reflexion von verschmutzten oder schlechten Verbindungen
  • Erkennt aktive optische Signale vor dem Beginn der Messung
  • Schnelle Einrichtung. Schließen Sie Ihre Glasfaser an und drücken Sie die Test-Taste. Keine langwierige Einrichtung nötig
  • Probleme schnell finden. Testzeit von sechs Sekunden – stundenlanges Suchen nach Fehlerursachen gehört der Vergangenheit an
  • Ändern des Brechungsindex (Index of Refraction (IOR)) zur Verbesserung der Genauigkeit der Messung der Faserlänge
  • In dunklen Bereichen sichtbar. Display mit Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus.
  • Der abnehmbare SC-Adapter ist leicht zu reinigen
  • Austauschbare LC-, ST- und FT-Adapter sind optional verfügbar
  • Lange Batterielebensdauer, 1.500 Tests (typischer Wert) mit 2 AA-Alkali-Batterien
  • Robuste Konstruktion; Vibrations- und Falltest bis 1 m



Lieferumfang
  • Fiber Fault Locator für Multimode
  • abschraubbare, auswechselbare SC-Adapter
  • 2 m UPC-UPC Patchkabel
  • Tragetasche
  • Schnellanleitung in 4 Sprachen (Handbücher in 9 Sprachen sind online verfügbar)
  • Sicherheitshandbuch
  • Batterien
  • VisiFault Visual Fault Locator (Rotlichtquelle) mit 2,5-mm Universaladapter
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke, Networks, Glasfaser, Fiber, QuickMap, Set, Kit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.147,28*
€ 3.272,26*
Frei Haus
ab € 3.046,36*
€ 3.273,18*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.175,49*
€ 3.296,44*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.486,05*
€ 3.625,09*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.811,40*
€ 3.944,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.296,44*
€ 3.922,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.281,08*
€ 3.904,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.211,69*
€ 3.821,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,49*
€ 3.778,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 1,475*
Zubehör
Fluke
NFC-CUBE
ab € 48,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.