Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Networks FTS900 LWL-Prüfgerät Multimode, SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7457576
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FQM-100-M-VFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Kabeltyp = Multimode
Equipmenttyp = Lichtwellen-Testkit
Steckertyp = SC
Wellenlängen = 850nm
Betrieb Prüfentfernung = 1.5km
Batterietyp = AA
Batterie-Einsatzdauer = 1500 Tests
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = 0°C

LWL-Prüfgeräte von Fluke NetworksDie Fiber QuickMap-LWL-Prüfgeräte der Serie FTS900 von Fluke Networks haben einen Messbereich von bis zu 1,5 km. Diese Prüfgeräte messen die Länge und erkennen Ereignisse mit hohem Verlust auf Multimode (Fiber QuickMap)-LWL-Kabeln. Genau wie ein Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) sendet sein Laser Lichtimpulse durch die Faser und misst die Leistung und das Timing des Lichts, das von Verbindungen mit hohem Verlust und Spleißen und dem Ende der Faser reflektiert wird. VFLs eignen sich gut bei freiliegenden LWL-Bahnen in der Nähe von Rangierfeldern durch Ausleuchten schlechter Verbindungen und Unterbrechungen. Sie sind nicht hilfreich für Kabelstrecken von mehr als wenigen Metern oder wenn das Kabel nicht sichtbar oder zugänglich ist oder wenn das Laserlicht nicht in die Ummantelung eindringen kann. Ein OTDR bietet grafische Daten und Analysen über die gesamte Länge eines Kabels, weit über die Reichweite eines VFL hinaus, aber sie können teuer sein und erfordern mehr Zeit und Fähigkeiten für den Betrieb. Dieses Gerät füllt die Lücke zwischen einem VFL und einem OTDR. Dieses Gerät hat die Einfachheit eines VFL und liefert Entfernungs- und Stromversorgungsinformationen über hohe Verluste, Brüche und das Ende der Faser. Er wird mit einem austauschbaren SC-Adapter zum Aufschrauben, 2 m langen UPC-auf-UPC-Patchkabel, Tragetasche, Schnellstartübersicht (Handbücher in 9 Sprachen On-Line erhältlich), Sicherheitshandbuch, Batterien und VisiFault Locator mit einem 2,5-mm-Universaladapter geliefert.Eigenschaften und VorteileMit nur einem Tastendruck und kann daher sofort ohne Benutzereinrichtung verwendet werden Sechs Sekunden Testze
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multimode
Equipmenttyp:
Lichtwellen-Testkit
Steckertyp:
SC
Wellenlängen:
850nm
Betrieb Prüfentfernung:
1.5km
Batterietyp:
AA
Batterie-Einsatzdauer:
1500 Tests
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, 7457576, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Glasfaser-Prüfgeräte, Fluke Networks, FQM100MVFL, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Fibre Testers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.936,75*
€ 3.180,71*
Frei Haus
ab € 3.138,87*
€ 3.302,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.168,27*
€ 3.331,10*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.487,03*
€ 3.661,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.180,71*
€ 3.785,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.155,22*
€ 3.754,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.076,20*
€ 3.660,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,33*
€ 3.496,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.936,75*
€ 3.494,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Fluke
NFC-CUBE
ab € 46,58*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.