Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

922/KIT | Luftströmungsmessgerät Kit mit 30,45-cm-Staurohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
922/KIT | Luftströmungsmessgerät Kit mit 30,45-cm-Staurohr
922/KIT | Luftströmungsmessgerät Kit mit 30,45-cm-Staurohr
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-922/KIT
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2679831
EAN/GTIN:
     0095969355322
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät

FLUKE 922/KIT | Luftströmungsmessgerät Kit mit 30,45-cm-Staurohr


Das Fluke 922 Luftströmungsmessgerät bietet Ihnen eine einfache Lösung zur Diagnose von Belüftungsproblemen. Mit dem Fluke 922 können Sie Differenzdruckmessungen, Luftgeschwindigkeit und Luftströmung (Volumenstrom) messen, ohne dazu auf teure Spezialwerkzeuge ausweichen zu müssen. Mit dem Fluke 922 werden Luftströmungsmessungen einfach, da es drei Werkzeuge in sich vereint: Messung von Differenzdruck, Volumenstrom und Luftgeschwindigkeit in einem einzigen, robusten Messgerät. 


Ausstattung und Highlights
  • Leistungsstarkes Messgerät zum Messen von Differenzdruck und statischem Druck, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom
  • Farblich gut unterscheidbare Schläuche erleichtern die richtige Zuordnung der gemessenen Druckwerte
  • Einfache Bedienbarkeit, die nicht zu Lasten der Leistung geht
  • Helles Display mit Hintergrundbeleuchtung für gute Lesbarkeit in jeder Umgebung
  • Einstellbare Kanalform und -größe für eine größtmögliche Genauigkeit der Luftströmung
  • Auflösung bis 0,01 mbar(1 Pa)
  • Speicherkapazität von 99 Messwerten für die Datenspeicherung
  • Funktionen Min/Max/Mittelwert/Hold sorgen für einfache Datenanalyse
  • Automatische Abschaltung zum Schonen der Batterien

Lieferumfang
  • Zwei Gummischläuche
  • Vier AA-Batterien 1,5 V Alkaline
  • Benutzerhandbuch
  • Gepolsterte Tragetasche
  • 30,45-cm-Staurohr
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 916,10*
€ 997,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 944,10*
€ 997,58*
Frei Haus
ab € 944,30*
€ 997,64*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 974,83*
€ 1.019,81*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,73*
€ 1.037,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,70*
€ 1.234,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,08*
€ 1.224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,57*
€ 1.200,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,27*
€ 1.184,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,73*
€ 1.171,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,71*
Zubehör
Fluke
4131397
ab € 5.287,38*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,11*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,09*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.