Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 985 Schwarz, Gelb 0,3 - 10 µm 6 Kanäle Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 985 Schwarz, Gelb 0,3 - 10 µm 6 Kanäle Lithium-Ion (Li-Ion)
Fluke 985 Schwarz, Gelb 0,3 - 10 µm 6 Kanäle Lithium-Ion (Li-Ion)
Fluke 985 Schwarz, Gelb 0,3 - 10 µm 6 Kanäle Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73236620
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4131397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Partikelgrößenbereich
0.3 - 10 µm
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Laserklasse
3B
Laserwellenkraft
90 mW
Wellenlängenbereich
775 - 795 nm
Zähleffizienz (@0.3 µm)
50 %
Zähleffizienz (@0.45 µm)
100 %
Probeneinlass
Isokinetische Sonde
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
10000
Eingebautes Display
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 98 %
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Handbuch auf CD
Ja
Schutzkappe
Ja
Netzteil enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Filteradapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
680 g
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Batteriereichweite
10 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.165,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.565,33*
€ 6.622,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.489,01*
€ 6.531,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.433,13*
€ 6.465,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.268,34*
€ 6.269,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.165,46*
€ 6.146,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2679831
ab € 924,09*
Zubehör
Fluke
2418208
ab € 313,85*
Zubehör
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV
ab € 364,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.