Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Anemometer 922/Kit 1 bis 80 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79851
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2679831
EAN/GTIN:
     0095969355322
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Robustes Messinstrument für Differenzdruck, Luftströmung und Luftgeschwindigkeit. Ideal zur Optimierung der Einstellung von Klimaanlagen, sowie die Aufrechterhaltung eines korrekten Luftdrucks in Gebäuden, damit keine Verunreinigungen eindringen können.
Lieferumfang:
Luftströmungsmesser · Staudrucksonde, ca. 30 cm (12 Zoll) · 2 Gummischläuche · ToolPak™ zum Aufhängen des Messgerätes 4 Alkali-Batterien Typ AA · Hartschalenkoffer · Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Windgeschwindigkeit:
1 - 80 m/s
Gewicht:
0.64 kg
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
80 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
1 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
2.5 %
Kategorie:
Anemometer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 924,09*
€ 1.005,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 948,31*
€ 1.005,45*
Frei Haus
ab € 952,01*
€ 1.005,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 967,35*
€ 1.027,95*
Frei Haus
ab € 970,10*
€ 1.028,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,44*
€ 1.196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,12*
€ 1.180,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,65*
€ 1.169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,80*
€ 1.131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,74*
€ 1.104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,09*
€ 1.099,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,65*
Zubehör
Fluke
4131397
ab € 5.165,46*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.