Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLK-A3003FC | Stromzange 2000A DC Fluke Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLK-A3003FC | Stromzange 2000A DC Fluke Connect
FLK-A3003FC | Stromzange 2000A DC Fluke Connect
Artikel-Nr.:
     269-FLK-A3003FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4629295
EAN/GTIN:
     0095969785273
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter

Fluke FLK-A3003FC | Drahtlose Gleichstrom-Zange bis 2000A DC, 64 mm Backenöffnung, Bluetooth-Verbindung via Fluke Connect.


Mit der FLUKE A3003 FC Stromzange haben Sie auch im Feld alle Informationen bei sich. Die Strommesszange kann drahtlos mit Ihrem iOS oder Android Smartphone verbunden werden. Speichern Sie Daten und betrachten Sie den Zeitverlauf direkt vor Ort, auf Ihrem Handy oder Tablet. Verbinden Sie die Stromzange mit einem drahtlosen Multimeter oder einem PC und lesen Sie die Messergebnisse aus sicherer Distanz ab. Sammeln Sie Daten über einen längeren Zeitraum, speichern, analysieren und vergleichen Sie sie.

Die Fluke a3003 FC Stromzange misst Hochspannungs-Gleichstrom mit bis zu 2.000 A DC. Im Messbereich bis 999,9 A DC bietet die Messzange eine Auflösung von 0,1 A, bis 2000 A eine Auflösung von 1 A. Die Klemme umfasst Leitungen bis zu 64 mm und eignet sich somit auch für Bergbau, Marine oder Schwerindustrie.

Drahtlos, via Funk, mit folgenden Fluke Geräten verbindbar: Fluke FLK-3000FC Digital Multimeter, PC mit optionalem Adapter, Fluke Connect App.


Ausstattung und Highlights
  • Gleichstrom-Messbereiche: bis 999,9 A DC und bis 2000 A DC
  • Auflösung / Messbereich: 0,1 A, 1 A
  • Messgenauigkeit / Messbereich: 2 % / 999,9 A, 2,5 % / 2000 A
  • LCD-Anzeige: 3 ½ -stellig
  • Interner Speicher: bis zu 65.000 Messungen
  • Funk-Frequenzbereich: 2,4 GHz
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Sicherheitsklasse: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • Batterie: 2 AA
  • Gewicht: 650 g, H 165 x B 635 x T 14 mm
  • Zangenöffnung: 64 mm

Lieferumfang
  • Gleichstrom-Messzange, Batterien, Magnetbefestigung, Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 593,81*
€ 648,96*
Frei Haus
ab € 635,75*
€ 676,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 650,70*
€ 691,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 658,09*
€ 695,90*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,82*
€ 703,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,64*
€ 837,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,76*
€ 832,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,02*
€ 797,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,12*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.