| |
|
| Artikel-Nr.: 269-FIBERLERT-125 Herst.-Nr.: 5317262 EAN/GTIN: 0195112035665 |
| |
|
| | |
| Fluke Networks FIBERLERT-125 | FiberLert Live-Glasfaser-Detektor 850 nm - 1625 nm Lichtsignaldetektor.Der Fluke Networks FiberLert ist der einfache Glasfaser-Problemlöser im Taschenformat. Überprüfen Sie mit dem Live Glasfaserdetektor schnell die Faseraktivität, Polarität und Konnektivität. Der FiberLert testet Singlemode-, Multimode-, UPC- und APC-Patchkabel und Ports mit einem berührungslosen / nicht kontaminierenden Detektor. Die LightBeat-Funktion lässt die LED blinken und signalisiert Ihnen den eingeschalteten Zustand und eine ausreichend gute Batterie. Der FiberLert schaltet nach fünf Minuten Inaktivität aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Produktmerkmale: - Erfasst optische Leistung in Singlemode und Multimode-Glasfaserwellenlängen (naher Infrarotbereich 850 nm bis 1625 nm)
- Keine Einrichtung oder Interpretation erforderlich – Licht und Ton zeigen das Vorhandensein eines optischen Signals an
- Der „berührungslose“ Detektor reduziert das Risiko von Kontamination und Beschädigung
- Geeignet für Anschlüsse und Patchkabel, SM-, MM-, UPC- und APC-Anschlüsse
- Die Funktion LightBeat blinkt, um Betrieb und Batteriestatus anzuzeigen; schaltet sich nach fünf Minuten Inaktivität aus, um die Batterielebensdauer zu erhalten (2xAAA, im Lieferumfang)
- 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Messgerätesatz, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke Networks, Glasfaser, Fibre, Detektor, Lichtsignale, Handgerät, FiberLert |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,38* | € 130,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 108,81* | € 130,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,06* | € 141,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 117,85* | € 141,50* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,81* | € 142,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|