Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE NETWORKS FIBERLERT-125 LWL-TESTER, 3 DBM, 30 DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880929
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FIBERLERT-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Steckverbindertyp: -
  • Produktpalette: -
  • Photodetektortyp: -
  • Betriebsbereich dBm, min.: 3 dBm
  • Betriebsbereich dBm, max.: 30 dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 110,09*
    € 136,68*
    Frei Haus
    ab € 110,21*
    € 136,69*
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 115,68*
    € 138,96*
    € 5,46*
    ab € 117,50*
    € 142,02*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 117,93*
    € 142,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,96*
    € 165,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,70*
    € 162,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,77*
    € 149,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,00*
    € 147,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,68*
    € 137,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP780833
    ab € 18,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.