Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM55 | Flex-Stromzange 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR
FLIR
Artikel-Nr.:
     269-CM55
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     CM55
EAN/GTIN:
     0793950370551
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Teledyne FLIR CM55 Flex-Stromzange 25cm, 3000A mit LCD und Bluetooth.


Die flexiblen FLIR Strommesszangen / Stromwandler mit Bluetooth sind ergonomische Messinstrumente, die eigens dafür entwickelt wurden, um schwierige Stromleitermessungen zu vereinfachen. Dank ihrer schmalen und flexiblen Strommesschleife lassen sich im Gegensatz zu herkömmlichen Zangenmessgeräten auch an beengten oder schwer zugänglichen Stellen einfach exakte Messungen ausführen.

Bluetooth-Konnektivität: Nutzen Sie die Verbindungsmöglichkeit mit Android-Geräten zur Ferndiagnose in schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen. Mehrere Geräte lassen sich zur externen Anzeige von Systemen mit mehreren Phasen drahtlos miteinander verbinden. Mit FLIR Tools Mobile können Sie außerdem Daten ganz ohne spezielle Kabel hochladen.


Ausstattung und Highlights
  • Autarke Echt-effektiv FLEX Stromzange
  • Schleifenlänge 45 cm
  • Wechselstrom-Empfindlichkeit: TRMS-Echteffektivwert
  • Wechselstrom-Messbereiche: 30 A, 300 A, 3.000 A
  • Grundmessgenauigkeit (des Messwerts): ±3 % ±5 Stellen
  • Maximale Auflösung: 0,01 A
  • Wechselstrombereich: 45 Hz - 500 Hz (Sinuswelle)
  • Anlaufstrom-Messung: Min. 0,5 A, 100 ms
  • Datenaufzeichnungsmodus: 20.000 Punkte, einminütige Abtastrate
  • 3.000-Digit-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Multifunktionsanzeigen
  • Arbeitsleuchte: Zwei weiße LEDs
  • Max. Bluetooth-Reichweite: 10 m
  • Max. Anzahl Drahtlos-IDs: Bis zu 20
  • Live-Überwachung mehrerer Zangen über App
  • Datalogging über App
  • Stromversorgung: 2 x 1,5 V, Typ „AAA"
  • Sicherheitseinstufung: CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
  • 3m Falltest
  • Garantie: Eingeschränkte lebenslange Garantie mit Registrierung


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 217,38*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 217,40*
€ 5,90*
ab € 181,99*
€ 218,06*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,22*
€ 228,95*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 308,06*
€ 350,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
FLIR Systems
CM74
ab € 197,35*
Zubehör
FLIR Systems
CM78
ab € 369,77*
Zubehör
FLIR Systems
CM82
ab € 276,50*
Zubehör
FLIR Systems
DM64
ab € 147,31*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.