Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2831E | Tischmultimeter, TRMS, 20.000 Counts, 4,5 Stellen, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
BK Precision 2831E, Tisch Digital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 20A ac, 20MΩ
Artikel-Nr.:
     269-BK2831E
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2831E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

B&K Precision 2831E | Tischmultimeter, TRMS, 20.000 Counts, 4,5 Stellen, USB.


Das B&K Precision 2831E ist ein vielseitiges True-RMS Tisch-Multimeter mit Dualanzeige, das sich ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, Service- und Reparaturwerkstätten sowie in der Fertigung eignet. Es bietet zuverlässige und präzise Messungen in einem preisgünstigen Paket. Mit praktischen Funktionen wie Relativwertmessung, Max/Min, dBm, dB, Prozentanzeige, Hold-Funktion und Vergleichsmodus eignet sich das Gerät auch hervorragend für didaktische Zwecke und produktives Arbeiten. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht zudem die Fernsteuerung und Datenanalyse über den PC.

Produktmerkmale:

  • Displayauflösung: 20.000 Counts, 4½-stellig
  • Gleichspannungsgenauigkeit: ±0,03%
  • Messrate: Bis zu 25 Messwerte pro Sekunde
  • True RMS: Ja (AC+DC)
  • Messfunktionen: Spannung, Strom, Widerstand, Frequenz, Periode, Diodentest, Durchgang
  • Dualanzeige: Zwei Messwerte gleichzeitig darstellbar
  • Grenzwertprüfung: Mit akustischem Alarm bei Über-/Unterschreiten
  • Schnittstellen: USB (Virtual COM-Port)
  • Schutzkategorie: CAT I (1000 V) / CAT II (300 V)
  • Abmessungen: 225 × 100 × 355 mm (B×H×T)
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Garantie: 1 Jahr

Im Vergleich zum höherwertigen Modell 5491B bietet das 2831E eine geringere Anzeigeauflösung (20.000 Counts vs. 50.000 Counts) und eine leicht reduzierte Grundgenauigkeit bei Gleichspannung (±0,03% gegenüber ±0,02%). Während beide Modelle über eine USB-Schnittstelle verfügen, ist nur der 5491B zusätzlich mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Auch die Frequenzbereiche für AC-Messungen sind beim 5491B umfangreicher. Dafür ist das 2831E ideal für Anwender mit begrenztem Budget, die dennoch nicht auf wesentliche Funktionen und zuverlässige Leistung verzichten möchten. Es eignet sich hervorragend für einfache bis mittelschwere Messaufgaben und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.





Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, B&K Precision, BK, DMM, TRMS, 2831E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,51*
€ 425,31*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 365,28*
€ 425,34*
Frei Haus
ab € 372,27*
€ 445,61*
Frei Haus
ab € 397,19*
€ 464,06*
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,74*
€ 521,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,65*
€ 606,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,65*
€ 556,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,74*
€ 539,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
€ 50,38*
Zubehör
B&K Precision
RK02
€ 86,87*
Zubehör
B&K Precision
BK5491B
€ 512,34*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 402,57*
Zubehör
Tenma
76-004A
€ 62,66*
Zubehör
Tenma
72-14282
€ 23,68*
Zubehör
Pomona
5907A
€ 14,96*
Zubehör
Pomona
5898
€ 32,49*
Zubehör
Pomona
6601
€ 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.