Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

972-317-100 | Sicherheitsprüfspitze Prüfnadel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
972-317-100 | Sicherheitsprüfspitze Prüfnadel schwarz
972-317-100 | Sicherheitsprüfspitze Prüfnadel schwarz
Artikel-Nr.:
     269-972-317-100
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     972317100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsprüfspitze

Sicherheitsprüfspitze Prüfnadel Schwarz.


Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits - Messleitungen.

Spannung 1000V Cat.III, Strom max. 16A





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934067100
ab € 6,01*
Sonstiges
PMK
934067101
ab € 5,99*
Sonstiges
PMK
934067102
ab € 5,91*
Sonstiges
PMK
934067103
ab € 5,91*
Sonstiges
PMK
934067104
ab € 5,90*
Sonstiges
PMK
934068100
ab € 6,25*
Sonstiges
PMK
934068101
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934068102
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934068103
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934068104
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,89*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,82*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,89*
Sonstiges
PMK
934069103
ab € 8,90*
Sonstiges
PMK
934069104
ab € 8,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.