Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80PK-11 | Messfühler mit Klettband Typ K, -30 bis +105°C, 2-pol. Ministecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80PK-11 | Messfühler mit Klettband Typ K, -30 bis +105°C, 2-pol. Ministecker
80PK-11 | Messfühler mit Klettband Typ K, -30 bis +105°C, 2-pol. Ministecker
Artikel-Nr.:
     269-80PK-11
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2724500
EAN/GTIN:
     0095969364362
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Rohranlegefühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Fluke 80PK-11 Messfühler mit Velcro Klettbandbefestigung. Messbereich: - 30 bis +105° C.


Fluke 80PK-11 Messfühler mit Velcro Klettbandbefestigung. Messbereich: - 30 bis +105° C.
Ausstattung und Highlights
  • Thermoelement Typ K zur Befestigung an Rohren und Leitungen mit Velcro-Klettband
  • Bei der Messung muss der Fühler nicht gehalten werden
  • Gesamte Länge 1 m (0,5 m Zuleitung, 0,5 m im Velcro-Material)
  • Messbereich: - 30 bis + 105 °C


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,90*
€ 61,10*
€ 8,95*
ab € 46,81*
€ 61,12*
€ 5,46*
ab € 49,73*
€ 62,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,99*
€ 64,22*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 51,88*
€ 65,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4387869
ab € 1.220,49*
Zubehör
Fluke
87V
ab € 519,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.