Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-632N Herst.-Nr.: 632N EAN/GTIN: 043127137051 |
| |
|
| | |
| Erem 632N | Seitenschneider, ovaler Kopf, Serie 600.Der Seitenschneider Weller Erem 632N garantiert den perfekten Schnitt. Der Seitenschneider mit seiner ovalen Kopfform ist bestens geeignet für alle Schneideaufgaben an leicht zugänglichen Stellen. Der robuste Kopf gewährleistet eine hohe Schneidekapazität. Ausstattung und Highlights - Länge: 110 mm
- Länge der Schneiden: 9 mm
- Kopfbreite: 9 mm
- Kopfdicke: 6 mm
- Kopflänge: 15 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,7 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,3 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 48 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,76* | € 66,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,62* | € 73,85* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,24* | € 73,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,65* | € 74,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,20* | € 75,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|