Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 110 mm, 51 g, Schneidkapazität (1.3/0.7 mm/–/–), 632N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Seitenschneider, 110 mm, 51 g, Schneidkapazität (1.3/0.7 mm/–/–), 632N
ESD Seitenschneider, 110 mm, 51 g, Schneidkapazität (1.3/0.7 mm/–/–), 632N
Artikel-Nr.:
     4502-03L0519
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     632N
EAN/GTIN:
     4003019076130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider, 632N, Erem Seitenschneider - ovaler Kopf. Standard-Kopfform. Für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen. Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 48 g * Länge: 110 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
110 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
mit Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
0.7 mm
Schneidkapazität (weich):
1.3 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 110mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,77*
€ 66,27*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 73,55*
€ 4,00*
ab € 54,56*
€ 73,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 74,17*
€ 8,95*
ab € 61,67*
€ 80,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,68*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,16*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 49,64*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 53,44*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,42*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 84,05*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 88,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.