Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-612N Herst.-Nr.: 612N EAN/GTIN: 4003019076086 |
| |
|
| | |
| Erem Seitenschneider T612N - ovaler Kopf mit Wate.Standard-Kopfform - Für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen - Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus. Serie 600 Micro: Miniaturschneider für Anwendungen in der Mikroelektronik und für feine Drähte, Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher und nachschärfbar Unsichtbare patentierte Erem Magic-Feder: konstante Federkraft garantiert mehr als 1 Million Schneidvorgänge Ausstattung und Highlights - Schnitt: Mit Wate
- Länge: 110 mm
- Gewicht: 48 g
- Länge der Schneiden: 9 mm
- Kopfbreite: 9 mm
- Kopfdicke: 6 mm
- Kopflänge: 15 mm
- Max. Schneidfähigkeit: Harter Draht: Ø 0,5 mm / Mittlere Härte: Ø 0,8 mm / Kupferdraht: Ø 1,3 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,53* | € 71,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,20* | € 72,27* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 59,03* | € 77,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 63,78* | € 80,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 65,80* | € 86,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|