Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-554A Herst.-Nr.: 554A EAN/GTIN: 4003019075300 |
| |
|
| | |
| Erem 554A | Formzangen für Bauteilanschlüsse, U-Form, axiale Formen.Die Weller Erem 554A Formzange ist mit ihrer schmalen Kopfform hervorragend geeignet für Bauteilanschlüsse mit U-Form und axiale Formen. Merkmale:- Länge: 120 mm
- Backenlänge: 23 mm
- Breite der Spitzen: 2,5 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 5,6 mm
- Material: Spezial-Werkzeugstahl
- ESD-sicher
- Gewicht: 70 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), erem flachzange, elektronik flachzange, flachzange 120 mm, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Seitenschneider, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,07* | € 86,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,25* | € 87,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,36* | € 94,26* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,53* | € 98,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 81,66* | € 106,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|