Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Elektronik-Greifzange / Backen 23mm , gebogen 120 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Formzangen für Bauteilanschlüsse
Weller Formzangen für Bauteilanschlüsse
Artikel-Nr.:
     108EL-2400749
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     554A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbiegevorrichtung
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 120 mm
ESD-sicher = Ja
Backenlänge = 23mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
120 mm
ESD-sicher:
Ja
Backenlänge:
23mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), erem flachzange, elektronik flachzange, flachzange 120 mm, 2400749, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Erem, 554A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 86,82*
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 87,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 94,51*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,64*
€ 98,28*
€ 5,90*
ab € 81,30*
€ 106,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.