Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

258SA | Präzisionspinzette 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
258SA | Präzisionspinzette 120mm
258SA | Präzisionspinzette 120mm
Artikel-Nr.:
     269-258SA
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     258SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette

Erem 258SA / Präzisionspinzette mit feinen synthetischen Spitzen (PPS) und geriffeltem Fingerprofil für sicheren Halt.


Für Präzisionsarbeiten z B. unter dem Mikroskop. Ausgesparte Form ermöglicht einen guten Zugang auf engstem Raum. Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig.


Ausstattung und Highlights
  • Länge 120 mm
  • Material: Spezial-Edelstahl, Synthetische Spitzen (PPS)
  • Durchgangswiderstand 16/cm. Hitzebeständig bis 250°C (480°F).
  • Widerstandsfähig gegen Säuren und geschmolzenes Lötzinn. Wasserabweisend
  • Gewicht 15 gr


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,19*
€ 36,82*
€ 8,95*
ab € 29,89*
€ 39,62*
€ 4,00*
ab € 29,81*
€ 39,62*
6 Tage
1
€ 3,79*
ab € 30,91*
€ 39,73*
Lager 269
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 31,22*
€ 40,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2SA
ab € 18,51*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 222,93*
Zubehör
Weller Tools
4SA
ab € 23,00*
Zubehör
Weller Tools
5MBS
ab € 55,04*
Zubehör
Weller Tools
5SA
ab € 26,81*
Zubehör
Weller Tools
5SASL
ab € 9,91*
Zubehör
Weller Tools
4SASL
ab € 8,28*
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 70,96*
Zubehör
Multicomp
D00838
ab € 118,75*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 289,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.