Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2411PD Herst.-Nr.: 2411PD EAN/GTIN: 037103216281 |
| |
|
| | |
| Erem 2411PD / Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen, feinen, abgerundeten und innen geriffelten Backen für sicheres Halten.Zangen für Fein- und Standardelektronik, Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher, Optimale ergonomische Form der Griffe für hohen Komfort. Ausstattung und Highlights - Länge: 146 mm
- Breite der Spitzen: 1 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 1,2 mm
- Material: Spezial-Werkzeugstahl
- Gewicht 72 gr.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Nadelzange, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, spitzzange weller, elektronik spitzzange, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Elektronik-Labor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 62,46* | € 78,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,47* | € 85,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,65* | € 85,62* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,74* | € 86,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,54* | € 94,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|