Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Rundzange
Weller Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926739
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2443P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Rundzange mit sehr präzisen, feinen Backen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Rundzange
Klemmbacke Länge
33.5 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
146 mm
Gewicht
72 g
Weitere Suchbegriffe: rundzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2442P
ab € 53,39*
Zubehör
Weller Tools
2411PD
ab € 62,36*
Zubehör
Weller Tools
2411P
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.