Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2411P Herst.-Nr.: 2411P EAN/GTIN: 4003019099726 |
| |
|
| | |
| Erem Nadelhalbrundzange T2411P mit sehr präzisen, feinen, abgerundeten BackenZangen der Serie 2400 MagicSense: Zangen für Fein- und Standardelektronik, Optimale ergonomische Form der Griffe für hohen Komfort aus Spezial-Werkzeugstahl, reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher.Unsichtbare patentierte Erem Magic-Feder: lange Lebensdauer, konstante Federkraft, garantiert mehr als 1 Million Schließzyklen Ausstattung und Highlights - Länge: 146 mm
- Gewicht: 72 g
- Backenlänge: 33,5 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6 mm
- Breite der Spitzen: 1 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 1,2 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Nadelzange, spitzzange weller, elektronik spitzzange, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Zangen für die Elektronik |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 56,83* | € 72,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 60,27* | € 78,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,56* | € 78,79* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,39* | € 80,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 69,18* | € 86,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|