Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)
GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)
GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)
GSC60 | Installationstester / 3-Phasen Netz-/ Energieanalysator, VDE 0100 (1010460)
Artikel-Nr.:
     269-1010460
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010460
EAN/GTIN:
     8033100180954
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Netzanalysator

HT-Instruments 1010460 | GSC60 VDE0100 Installationstester & 3 Phasen Netz-/ Energieanalysator, CAT IV mit Farb-Touchscreen und WLAN.


Mit dem Multi-Talent HT-Instruments GSC 60 prüfen Sie mit einem Gerät Elektroinstallationen nach den Normen VDE 0100, VDE 0105 und führen elektrische Sicherheitstest gemäß VDE 0413 ((EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7) durch.

Das handliche und doch leistungsfähige Prüfgerät stellt Ihnen 9 voreingestellte Netzsysteme zur Analyse der Netzqualität und des Energieverbrauchs zur Verfügung. Mehr als 383 Parameter können über 2 Monate aufgezeichnet werden.
Über den zusätzlichen Aux-Eingang erfassen Sie Umweltparameter (mit optionalen Sonden); messen Sie Temperatur, Feuchte, DC Spannung und führen Sie Lichtstärkemessung durch.

Auf dem großen Touch-Screen TFT Display zeigen Sie Wellenformen (Scopefunktion), Harmonische, Vektordiagramme in Echtzeit an. Eine numerische Darstellung der wichtigsten Parameter für eine schnelle Überprüfung ist möglich. Mit einer Auflösung von 20 ms entdecken und analysieren Sie Spannungsanomalien.

Die Bedienung des VDE-Prüfgeräts erfolgt intuitiv über die Icons auf dem Touchscreen sowie den zentralen Multifunktionsschalter. Die Menüführung ist dabei gegen Fehlbedienung gesichert. Die eingeblendeten Symbole und akustische Meldungen unterstützen Sie bei einer schnellen und normgerechten Interpretation der Messergebnisse. Das GSC60 ist darüber hinaus gegen fehlerhaftes Anschließen geschützt und warnt vor gefährlichen, anliegenden Spannungen.

Übertragen Sie Ihre Messdaten per USB an einen PC und analysieren Sie sie mit der mitgelieferten Software TOPVIEW. Dank der integrierten Wi-Fi Funktion des HT-Instruments GSC60 übertragen Sie Messdaten zusätzlich einfach und bequem über die Smartphone App HTANALYSIS™ (erhältlich für Android und iOS Smartphones). Überprüfen Sie alle Messergebnisse online, speichern Sie Ihre Daten in der HTCloud™ oder versenden Sie sie per E-Mail.


Ausstattung und Highlights
  • TFT Farb-Touch-Screen 320 x 240 mm
  • Speicherplätze: 999 VDE Messungen, 8 MB für Netz-/ Leistungsanalyse, bis zu 30 Tagen Aufzeichnung
  • Messintervalle auswählbar: 2/5/10/30/60 sec, 2/5/10/15/30/60 min
  • Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit >200 mA Prüfstrom
  • Isolationsmessung mit 50 / 100 / 250 / 500 und 1000 V DC
  • RCD Test Typ A, AC und B, B+, F
  • Netz- & Schleifenimpedanz mit Ik Anzeige
  • Schleifenimpedanz ohne RCD Auslösung
  • Drehfeldrichtungsermittlung (Phasenfolge)
  • Messung des Spannungsfalls dV in %
  • Erdungsmessung mit 2- oder 3-Leiter Methode
  • Erdungsmessung (ohne Hilfserder) mit T2100 (optional)
  • Erdwiderstandsmessung mit 4-Leiter Methode
  • Messung von Lichstärke und Temperatur mit optionaler Sonde HT52 / HT53
  • Leckstrommessung ab 1 mA mit optionaler Stromzange HT96U
  • 9 voreingestellte Netzsysteme (Stern / Dreieck / 1-2 oder 3 Phasen etc)
  • Mehr als 383 Parameter können über 2 Monate aufgezeichnet werden
  • Echtzeit-Anzeige als Wellenform (Scopefunktion), Harmonische, Vektordiagramme sowie eine numerische Darstellung für eine schnelle Überprüfung der wichtigsten Parameter
  • Spannungsanomalien-Analyse mit einer Auflösung von 20 ms
  • Energiekostenkontrolle. Mit nur einem Klick überprüfen Sie den Energieverbrauch mit Hilfe der an der Hauptstromversorgung angeschlossenen Stromwandler und managen so die Energiekosten
  • Messung und Überprüfung der Spannungsqualität nach EN50160
  • Schnittstelle: optisch isoliert auf USB und integrierte WLAN Funktion
  • Spannungsversorgung: 6 x 1,5 V Type AA oder 6 x 1,2 V NiMHAkku, externes Netzteil mit Ladefunktion
  • Abmessungen: H 235 mm x B 165 mm x T 75 mm
  • Gewicht: 1,5 kg

Lieferumfang
  • VDE 0100 Prüfgerät GSC60
  • 4x Flexible AC Stromwandler für Ströme bis zu 3000 A
  • 3-Leiter Schuko-Messleitung
  • 4 Messleitungen, 4 Krokoklemmen & 3 Spitzen
  • Erdkabelsatz aus 4 Messleitungen und 4 Erdspiessen
  • Externe Prüfspitze mit Fernbedienung
  • Stift für Touchscreen
  • Robuste Geräteschutztasche
  • PC Software TOPVIEW und USB-Anschlusskabel
  • 6 Stück NiMH Batterien 1,2 V AA
  • Externes Netzteil mit Ladefunktion
  • Schuko-Kabel für Netzteil, 1,50 m
  • Set mit Tragegurt
  • Bedienungsanleitung
  • Kalibrierzertifikat ISO9000
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, isolationsmessgerät ht, netzanalysator, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE Sicherheit-elektrischer-Anlagen, VDE-Normen, DIN-VDE-0100, BGV A3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.716,53*
€ 2.921,91*
Frei Haus
ab € 2.718,20*
€ 2.922,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.942,04*
€ 3.138,41*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.182,79*
€ 3.380,13*
€ 5,95*
ab € 3.166,24*
€ 3.381,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.380,13*
€ 4.022,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.354,07*
€ 3.991,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.245,66*
€ 3.862,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.194,00*
€ 3.800,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.182,79*
€ 3.787,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.455,74*
Zubehör
HT Instruments
1009700
ab € 849,45*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 279,30*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 245,83*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 154,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.