Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserspielpumpe DGF3000 3000 l/h, 60 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserspielpumpe DGF3000
Wasserspielpumpe DGF3000
Wasserspielpumpe DGF3000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-DGF-3000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934954030
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Diese energiesparende Wasserspielpumpe bringt eine Leistung von 3000l/h mit gerade mal 60 Watt Leistungsaufnahme. Sie kann bis zu 2,80m in die Höhe fördern.
Anschluss: 3/4" (19 mm) und 1" (25 mm) Tülle
-trocken aufstellbar

- energiesparender Spaltrohrmotor
-Vortex Freistromlaufrad
-überlastungsgeschützt durch Thermoschalter
-trocken aufstellbar
-große Vorfilterkappen
-verlängerte Reinigungsintervalle
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm
-wartungsfreundlich
-dauerlauffest durch verschleisfreie Keramiklagerung
-Schmutzpartikel

Technische Daten
Anschluss: 3/4" (19 mm) und 1" (25 mm) Tülle
- Leistung: 3000 l/h
- Leistungsaufnahme: 60 W
- Förderhöhe: 2,80 m
- Kabellänge: 10 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,8299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,5328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,0227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.