Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserspielpumpe DGF1000 1000 l/h, 14 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserspielpumpe DGF1000
Wasserspielpumpe DGF1000
Wasserspielpumpe DGF1000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-DGF-1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934953996
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Diese energiesparende Wasserspielpumpe bringt eine Leistung von 1000l/h mit gerade mal 14 Watt Leistungsaufnahme. Sie kann bis zu 1,80m in die Höhe fördern.
Anschluss: 3/4" (19 mm) und 1" (25 mm) Tülle
-trocken aufstellbar

- energiesparender Spaltrohrmotor
-Vortex Freistromlaufrad
-überlastungsgeschützt durch Thermoschalter
-trocken aufstellbar
-große Vorfilterkappen
-verlängerte Reinigungsintervalle
-schmutzwassergeeignet bis Korngröße 6mm
-wartungsfreundlich
-dauerlauffest durch verschleisfreie Keramiklagerung
-Schmutzpartikel

Technische Daten
Anschluss: 3/4" (19 mm) und 1" (25 mm) Tülle
- Leistung: 1000 l/h
- Leistungsaufnahme: 14 W
- Förderhöhe: 1,80 m
- Kabellänge: 10 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.