Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Fountain Set Classic 750 Wasserspielset mit 720 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarius Fountain Set Classic 750
Aquarius Fountain Set Classic 750
Aquarius Fountain Set Classic 750 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-43041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052430416
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- zweiter, separat zu regulierender Ausgang
- Teleskoprohrverlängerung

In diesem Set ist eine Teleskoprohrverlängerung mit einem integrierten Schwenkkopf vorhanden, die eine individuelle Ausrichtung der Fontäne zulässt.
Desweiteren weist die Pumpe einen integrierten Thermoschutz auf.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 9 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: max. 12 l/min ; 720 l/h
- Wassersäule: max. 1,1 m
- Anschluss Druckseite: 25 mm ; 1"
- Anschluss für Schläuche: 13 / 19 / 25 mm ; 1/2" / 3/4" / 1"
- Filterzulauffläche: 230 cm²
- Anzahl der Düsen: 3
- Teleskop-Düsenverlängerung: 16 - 29 cm
- Gewicht: 1,8 kg
- Abmessungen: 180 x 205 x 140 mm (L x B x H)

Eigenschaften
- zweiter, separat zu regulierender Ausgang
- Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne
- einfache mechanische Regulierung der Fontänenhöhe
- 3 Fontänenaufsätze für unterschiedliche Wasserbilder
- Standfüße für den sicheren Stand auf dem Teichboden
- integrierter Thermoschutz
- getaucht aufstellbar

Zweiter Ausgang
- an den zweiten, separat regulierbaren Ausgang kann ein kleiner Bachlauf oder Speier angeschlossen werden
- für Schläuche mit 1/2" bis 1"
Wasserbilder
- 3 verschiedene Fontänenaufsätze: Vulkan, Lava und Magma

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
3
€ 6,95*
ab € 32,08*
€ 44,91*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 76,87*
€ 99,68*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.