Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 43041 Wasserspielpumpe 720 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044667
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     W612031
EAN/GTIN:
     4010052430416
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Oase 43041 Wasserspielpumpe 720 l/h

Einfache mechanische Regulierung der Fontänenhöhe. 3 Fontänenaufsätze für unterschiedliche Wasserbilder im Lieferumfang.Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne. Zweiter, separat zu regulierender Ausgang (13 mm/ 1/2" bis 25 m/ 1"). Standfüße für den sicheren Stand auf dem Teichboden. Integrierter Thermoschutz.

Kategorie: Wasserspielpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 9 W
Förderhöhe: 1.1 m
Fördermenge: 720 l/h
Druckanschluss: 13 mm (1/2") Ø + 25 mm (1") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Breite: 205 mm
Höhe: 140 mm
Gewicht: 1.8 kg
Produkt-Art: Wasserspielpumpe
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 43041
EAN: 4010052430416
Modul: Abm. (L x B x H) 190 x 220 x 50 mm
Pumpe: Eintauchtiefe: 0,6 m
Betriebstemperatur: + 4 + 35 ºC

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 31,91*
€ 45,15*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 76,90*
€ 101,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.