Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 19 mm, ¾", Meterware LW 19 mm, ¾", Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 19 mm, ¾", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 19 mm, ¾", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 19 mm, ¾", Meterware Bild2
Artikel-Nr.:
     265-391-75-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934928994
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

- grün-transparent mit Spirale

- abrieb-und knickfest

- Berstdruck: bis 63 mm: 5 bar; bis 90 mm: 4bar

- Innenflächen glatt mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale

- nicht dauerdruckbeständig

- 3/4"

- LW 19 mm

- Meterware

Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Saug-&Druckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.