Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 25 mm, 1", Meterware LW 25 mm, 1", Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 25 mm, 1", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 25 mm, 1", Meterware
Saug-, Druckschlauch mit Spirale, LW 25 mm, 1", Meterware Bild2
Artikel-Nr.:
     265-391-10-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934929007
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

- grün-transparent mit Spirale

- abrieb-und knickfest

- Berstdruck: bis 63 mm: 5 bar; bis 90 mm: 4bar

- Innenflächen glatt mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale

- nicht dauerdruckbeständig

- 1"

- LW 25 mm

- Meterware

Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Saug-&Druckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,20*
€ 3,808
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.